天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スリムベース - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250取付天井直付型高さ(mm)53電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11259888XFX420SEDLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4200ED LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259897XFX410SEVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4100EV LA9
35,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259906XFX410SEDLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4100ED LA9
35,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259915XFX410SELLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4100EL LA9
35,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259931XFX410SEWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4100EW LA9
35,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259940XFX420SEVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4200EV LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259949XFX420SELLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4200EL LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259958XFX420SEWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4200EW LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259967XFX440SEVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400EV LA9
40,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259976XFX440SEDLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400ED LA9
40,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11259985XFX440SELLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400EL LA9
40,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260001XFX440SEWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400EW LA9
40,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260010XFX430SHVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4300HV LA9
42,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260019XFX430SHNLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300HN LA9
42,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260028XFX430SHWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300HW LA9
42,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260037XFX440SHVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400HV LA9
44,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260046XFX440SHNLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400HN LA9
44,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260055XFX440SHWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400HW LA9
44,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260071XFX450SHVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4500HV LA9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11260080XFX450SHWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4500HW LA9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273179XFX400SEVLR93.7800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4000EV LR9
67,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273188XFX400SENLR93.7800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4000EN LR9
67,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273197XFX400SEWLR93.7800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4000EW LR9
67,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273206XFX410SENLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4100EN LA9
35,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273215XFX420SENLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4200EN LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273231XFX430SEVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300EV LA9
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273240XFX430SEDLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4300ED LA9
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273249XFX430SENLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300EN LA9
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273258XFX430SELLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300EL LA9
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273267XFX430SEWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4300EW LA9
38,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273276XFX440SENLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4400EN LA9
40,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273285XFX450SEVLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500EV LR9
44,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273301XFX450SEDLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500ED LR9
44,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273310XFX450SENLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500EN LR9
44,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273319XFX450SELLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500EL LR9
44,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273328XFX450SEWLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500EW LR9
44,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273337XFX460SEVLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600EV LR9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273346XFX460SEDLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4600ED LR9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273355XFX460SENLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42525J 、【ライトバー】NEL4600EN LR9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273371XFX460SELLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600EL LR9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273380XFX460SEWLR93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600EW LR9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273389XFX450SHNLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4500HN LA9
48,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273398XFX460SHVLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600HV LA9
53,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273407XFX460SHNLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600HN LA9
53,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11273416XFX460SHWLA93.6600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NEL4600HW LA9
53,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする