リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全40種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11280556XFX459PEDLR912541703.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280565XFX459PELLR912541703.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280581XFX459PENLR912541703.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280590XFX459PEVLR912541703.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280599XFX459PEWLR912541703.2一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280608XFX469PEDLR912541703.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
50,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280617XFX469PELLR912541703.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
50,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280626XFX469PENLR912541703.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
50,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280635XFX469PEVLR912541703.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
50,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280651XFX469PEWLR912541703.2一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
50,600
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280660XFX459REDLR912742103.3一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280669XFX459RELLR912742103.3一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280678XFX459RENLR912742103.3一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280687XFX459REVLR912742103.3一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280696XFX459REWLR912742103.3一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280705XFX469REDLR912742103.3一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280721XFX469RELLR912742103.3一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280730XFX469RENLR912742103.3一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280739XFX469REVLR912742103.3一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280748XFX469REWLR912742103.3一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280757XFX459UEDLR912542403.4一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280766XFX459UELLR912542403.4一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280775XFX459UENLR912542403.4一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280791XFX459UEVLR912542403.4一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280800XFX459UEWLR912542403.4一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280809XFX469UEDLR912542403.4一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280818XFX469UELLR912542403.4一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280827XFX469UENLR912542403.4一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
11280836XFX469UEVLR912542403.4一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280845XFX469UEWLR912542403.4一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280861XFX459VEDLR912743283.9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
47,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280870XFX459VELLR912743283.9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
47,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280879XFX459VENLR912743283.9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
47,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280888XFX459VEVLR912743283.9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
47,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280897XFX459VEWLR912743283.9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
47,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280906XFX469VEDLR912743283.9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
52,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280915XFX469VELLR912743283.9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
52,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280931XFX469VENLR912743283.9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
52,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11280940XFX469VEVLR912743283.9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280949XFX469VEWLR912743283.9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
52,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする