曜日別特売

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。
調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。
一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。

その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258041XFX439DEVRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EV RC93500温白色
31,200
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258050XFX439DEDRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300ED RC96500昼光色
31,200
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258059XFX439DELRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EL RC93000電球色
31,200
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258068XFX439DEWRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EW RC94000白色
31,200
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258077XFX449DEVRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EV RC93500温白色
33,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258086XFX449DEDRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400ED RC96500昼光色
33,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258095XFX449DENRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EN RC95000昼白色
33,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258111XFX449DELRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EL RC93000電球色
33,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258120XFX449DEWRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EW RC94000白色
33,300
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258129XFX459DEVRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EV RC93500温白色
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258138XFX459DEDRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500ED RC96500昼光色
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258147XFX459DELRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EL RC93000電球色
37,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258156XFX459DEWRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EW RC94000白色
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258165XFX469DEVRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EV RC93500温白色
41,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258181XFX469DEDRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600ED RC96500昼光色
41,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258190XFX469DELRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EL RC93000電球色
41,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258199XFX469DEWRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EW RC94000白色
41,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11270625XFX439DENRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EN RC95000昼白色
31,200
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270641XFX459DENRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EN RC95000昼白色
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270650XFX469DENRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EN RC95000昼白色
41,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする