クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型

クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 倍強度ガラスパネル パネル付型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)260取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合パネル倍強度ガラス(透明)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)制御用穴にパッキンはありません。調光される場合は別途お問い合わせください。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261315XFX430JHNLE910.4倍強度ガラスパネル、省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42850、【ライトバー】NEL4300HN LE9出力型:定格出力型、出力固定型
118,300
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274019XFX460JHNLE910.4倍強度ガラスパネル、省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42850、【ライトバー】NEL4600HN LE9出力型:定格出力型出力固定型
129,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274028XFX400JENLE910.5倍強度ガラスパネル、一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42850、【ライトバー】NEL4000EN LE9出力型:定格出力型出力固定型
142,800
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274037XFX450JHNLE910.4倍強度ガラスパネル、省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42850、【ライトバー】NEL4500HN LE9出力型:定格出力型出力固定型
124,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする