曜日別特売

クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)制御用穴にパッキンはありません。調光される場合は別途お問い合わせください。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11257420XFX435AHNLE91502.253省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
114,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257429XFX445AHNLE91502.253省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
116,100
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257438XFX436AHNLE91502.250省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
64,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257447XFX446AHNLE91502.250省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
66,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257456XFX435DHNLE92302.453省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
115,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257465XFX445DHNLE92302.453省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
117,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257481XFX436DHNLE92302.450省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
65,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257490XFX446DHNLE92302.450省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
67,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269591XFX405AENLE91502.353一般タイプ・10000 lmタイプ56
138,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269600XFX425AENLE91502.253一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
108,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269609XFX435AENLE91502.253一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
109,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269618XFX455AENLE91502.253一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
115,500
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269627XFX465AENLE91502.253一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
120,100
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269636XFX455AHNLE91502.253省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
120,100
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269645XFX465AHNLE91502.253省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
124,700
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269661XFX406AENLE91502.350一般タイプ・10000 lmタイプ56
88,500
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269670XFX426AENLE91502.250一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
58,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269679XFX436AENLE91502.250一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
59,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269688XFX456AENLE91502.250一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
65,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269697XFX466AENLE91502.250一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
70,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269706XFX456AHNLE91502.250省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
70,100
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269715XFX466AHNLE91502.250省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
74,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269731XFX405DENLE92302.553一般タイプ・10000 lmタイプ56
140,000
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269740XFX425DENLE92302.453一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
110,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269749XFX435DENLE92302.453一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
110,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269758XFX455DENLE92302.453一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
117,000
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269767XFX465DENLE92302.453一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
121,600
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269776XFX455DHNLE92302.453省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
121,600
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269785XFX465DHNLE92302.453省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
126,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269801XFX406DENLE92302.550一般タイプ・10000 lmタイプ56
90,000
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269810XFX426DENLE92302.450一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
60,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269819XFX436DENLE92302.450一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
60,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269828XFX456DENLE92302.450一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
67,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269837XFX466DENLE92302.450一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
71,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269846XFX456DHNLE92302.450省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
71,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11269855XFX466DHNLE92302.450省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
76,200
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする