曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258330XFX430NHVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300HV LA9
35,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258339XFX430NHNLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300HN LA9
35,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258348XFX430NHWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300HW LA9
35,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258357XFX440NHVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400HV LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258366XFX440NHNLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400HN LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258375XFX440NHWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400HW LA9
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271045XFX400NEVLR91.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EV LR9
59,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271061XFX400NENLR91.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EN LR9
59,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271070XFX400NEWLR91.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EW LR9
59,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271079XFX410NEVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EV LA9
28,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271088XFX410NEDLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100ED LA9
28,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271097XFX410NENLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J 、【ライトバー】NEL4100EN LA9
28,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271106XFX410NELLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EL LE9
28,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271115XFX410NEWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EW LA9
28,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271131XFX420NEVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EV LA9
30,300
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271140XFX420NEDLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200ED LA9
30,300
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271149XFX420NENLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EN LA9
30,300
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271158XFX420NELLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EL LA9
30,300
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271167XFX420NEWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EW LA9
30,300
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271176XFX430NEVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EV LA9
30,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271185XFX430NEDLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300ED LA9
30,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271201XFX430NENLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EN LA9
30,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271210XFX430NELLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EL LA9
30,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271219XFX430NEWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EW LA9
30,800
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271228XFX440NEVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EV LA9
32,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271237XFX440NEDLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400ED LA9
32,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271246XFX440NENLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EN LA9
32,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271255XFX440NELLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EL LA9
32,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271271XFX440NEWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EW LA9
32,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271280XFX450NEWLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EW LR9
36,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271289XFX450NEVLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EV LR9
36,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271298XFX450NEDLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500ED LR9
36,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271307XFX450NENLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EN LR9
36,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271316XFX450NELLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EL LR9
36,900
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271325XFX460NEVLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EV LR9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271341XFX460NEDLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600ED LR9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271350XFX460NENLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EN LR9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271359XFX460NELLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EL LR9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271368XFX460NEWLR91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EW LR9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271377XFX450NHVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HV LA9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271386XFX450NHNLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HN LA9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271395XFX450NHWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HW LA9
41,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271411XFX460NHVLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HV LA9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271420XFX460NHNLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HN LA9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271429XFX460NHWLA91.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HW LA9
46,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする