曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) ウォールウォッシャ

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)  ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115取付天井直付型高さ(mm)90電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258445XFX410WEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4100EV LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258461XFX410WEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4100ED LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258470XFX410WELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4100EL LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258479XFX410WEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4100EW LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258488XFX420WEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200EV LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258497XFX420WEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200ED LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258506XFX420WELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200EL LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258515XFX420WEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200EW LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258531XFX440WEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4400EV LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258540XFX440WEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4400ED LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258549XFX440WELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4400EL LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258558XFX440WEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4400EW LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11258567XFX430WHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300HV LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258576XFX430WHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300HN LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258585XFX430WHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300HW LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258601XFX440WHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4400HV LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258610XFX440WHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4400HN LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258619XFX440WHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4400HW LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258628XFX450WHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4500HV LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258637XFX450WHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500HW LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271831XFX400WEVLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4000EV LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
11271840XFX400WENLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4000EN LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271849XFX400WEWLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4000EW LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271858XFX410WENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4100EN LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271867XFX420WENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4200EN LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271876XFX430WEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41511J 、【ライトバー】NEL4300EV LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271885XFX430WEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300ED LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271901XFX430WENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300EN LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271910XFX430WELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300EL LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271919XFX430WEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4300EW LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271928XFX440WENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4400EN LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271937XFX450WEVLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500EV LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271946XFX450WEDLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500ED LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
11271955XFX450WENLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500EN LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271971XFX450WELLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500EL LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11271980XFX450WEWLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500EW LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271989XFX460WEVLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600EV LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271998XFX460WEDLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600ED LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11272007XFX460WENLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600EN LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272016XFX460WELLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600EL LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272025XFX460WEWLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600EW LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272041XFX450WHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4500HN LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272050XFX460WHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600HV LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272059XFX460WHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600HN LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272068XFX460WHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41511J、【ライトバー】NEL4600HW LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする