曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) フリーコンフォート 基本灯具 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
摘要
備考
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11262460XFX410FEVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
41,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262469XFX410FEDLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
41,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262478XFX410FELLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
41,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262487XFX410FEWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
41,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262496XFX420FEVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
43,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262505XFX420FEDLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
43,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262521XFX420FELLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
43,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262530XFX420FEWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
43,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262539XFX440FEVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262548XFX440FEDLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262557XFX440FELLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262566XFX440FEWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262575XFX430FHVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
48,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262591XFX430FHNLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
48,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262600XFX430FHWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
48,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262609XFX440FHVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262618XFX440FHNLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262627XFX440FHWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
50,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262636XFX450FHVLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262645XFX450FHWLA91703.3水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262661XFX430EHNLA92384水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262670XFX440EHNLA92384水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
51,700
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277065XFX400FEVLR91703.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
72,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277081XFX400FENLR91703.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
72,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277090XFX400FEWLR91703.4◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
72,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277099XFX410FENLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
41,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277108XFX420FENLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
43,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277117XFX430FEVLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
43,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277126XFX430FEDLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
43,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277135XFX430FENLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
43,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277151XFX430FELLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
43,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277160XFX430FEWLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
43,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277169XFX440FENLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
45,600
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277178XFX450FEVLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277187XFX450FEDLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277196XFX450FENLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277205XFX450FELLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277221XFX450FEWLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
49,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277230XFX460FEVLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277239XFX460FEDLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277248XFX460FENLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277257XFX460FELLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277266XFX460FEWLR91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277275XFX450FHNLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
54,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277291XFX460FHVLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
58,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277300XFX460FHNLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
58,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277309XFX460FHWLA91703.3◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
58,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277318XFX400EENLR92384.1◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
74,100
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277327XFX410EENLA92384◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
42,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277336XFX420EENLA92384◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
44,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする