曜日別特売

学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート

学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261455XFX418GEVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
38,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261471XFX418GEDLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
38,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261480XFX418GELLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
38,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261489XFX418GEWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
38,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261498XFX428GEVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
40,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261507XFX428GEDLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
40,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261516XFX428GELLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
40,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261525XFX428GEWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
40,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261541XFX448GEVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261550XFX448GEDLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261559XFX448GELLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261568XFX448GEWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
42,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261577XFX438GHVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261586XFX438GHNLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261595XFX438GHWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
45,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261611XFX448GHVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261620XFX448GHNLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261629XFX448GHWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
47,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261638XFX458GHVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261647XFX458GHWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
51,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261656XFX417GEVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261665XFX417GEDLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261681XFX417GELLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261690XFX417GEWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261699XFX427GEVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261708XFX427GEDLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261717XFX427GELLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261726XFX427GEWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261735XFX447GEVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261751XFX447GEDLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261760XFX447GELLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261769XFX447GEWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261778XFX437GHVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261787XFX437GHNLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261796XFX437GHWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261805XFX447GHVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261821XFX447GHNLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261830XFX447GHWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261839XFX457GHVLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261848XFX457GHWLA92403.3600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274868XFX408GEVLR91703.2800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274877XFX408GENLR91703.2800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274886XFX408GEWLR91703.2800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
69,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274895XFX418GENLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
38,400
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274911XFX428GENLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
40,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274920XFX438GEVLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
40,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274929XFX438GEDLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
40,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274938XFX438GENLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
40,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274947XFX438GELLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
40,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11274956XFX438GEWLA91703.1600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
40,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする