天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)238取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板色温度(K)5000光源色昼白色グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
摘要
備考
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11263817XFX435EHNLA95.7水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263826XFX445EHNLA95.7水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
66,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280416XFX405EENLR95.8◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
89,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280425XFX415EENLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
57,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280441XFX425EENLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
59,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280450XFX435EENLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
60,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280459XFX445EENLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
62,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280468XFX455EENLR95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
66,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280477XFX465EENLR95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
70,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280486XFX455EHNLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
70,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280495XFX465EHNLA95.7◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
75,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする