天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
摘要
備考
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11263580XFX416FEVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
60,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263589XFX416FEDLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
60,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263598XFX416FELLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
60,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263607XFX416FEWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
60,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263616XFX426FEVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
62,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263625XFX426FEDLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
62,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263641XFX426FELLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
62,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263650XFX426FEWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
62,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263659XFX446FEVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263668XFX446FEDLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263677XFX446FELLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263686XFX446FEWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263695XFX436FHVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
67,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263711XFX436FHNLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
67,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263720XFX436FHWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
67,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263729XFX446FHVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
69,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263738XFX446FHNLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
69,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263747XFX446FHWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
69,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263756XFX456FHVLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263765XFX456FHWLA91704.6水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263781XFX436EHNLA92385.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ
70,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11263790XFX446EHNLA92385.4水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ
72,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11279987XFX406FEVLR91704.7◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
91,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11279996XFX406FENLR91704.7◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
91,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280005XFX406FEWLR91704.7◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
91,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280021XFX416FENLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
60,300
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280030XFX426FENLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
62,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280039XFX436FEVLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
62,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280048XFX436FEDLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
62,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280057XFX436FENLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
62,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280066XFX436FELLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
62,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280075XFX436FEWLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ
62,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280091XFX446FENLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ
64,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280100XFX456FEVLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
68,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280109XFX456FEDLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
68,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280118XFX456FENLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
68,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280127XFX456FELLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
68,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280136XFX456FEWLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ
68,700
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280145XFX466FEVLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280161XFX466FEDLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280170XFX466FENLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280179XFX466FELLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280188XFX466FEWLR91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280197XFX456FHNLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ
73,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280206XFX466FHVLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
77,900
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280215XFX466FHNLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
77,900
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280231XFX466FHWLA91704.6◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ
77,900
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280240XFX406EENLR92385.5◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ
94,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280249XFX416EENLA92385.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ
63,400
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11280258XFX426EENLA92385.4◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能乳白パネル、フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ
65,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする