曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
摘要
備考
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11262995XFX412FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263011XFX412FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263020XFX412FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263029XFX412FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263038XFX422FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263047XFX422FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263056XFX422FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263065XFX422FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263081XFX442FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263090XFX442FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263099XFX442FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263108XFX442FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263117XFX432FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263126XFX432FHNLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263135XFX432FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263151XFX442FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263160XFX442FHNLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263169XFX442FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263178XFX452FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11263187XFX452FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278438XFX402FEVLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278447XFX402FENLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278456XFX402FEWLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278465XFX412FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278481XFX422FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278490XFX432FEVLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278499XFX432FEDLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278508XFX432FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278517XFX432FELLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278526XFX432FEWLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278535XFX442FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278551XFX452FEVLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278560XFX452FEDLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278569XFX452FENLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278578XFX452FELLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278587XFX452FEWLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278596XFX462FEVLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278605XFX462FEDLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278621XFX462FENLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278630XFX462FELLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278639XFX462FEWLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278648XFX452FHNLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278657XFX462FHVLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278666XFX462FHNLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11278675XFX462FHWLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅡ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする