天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) コーナーライト - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258725XFX410CEVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EV LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258741XFX410CEDLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100ED LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258750XFX410CELLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EL LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258759XFX410CEWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4100EW LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258768XFX420CEVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EV LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258777XFX420CEDLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200ED LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258786XFX420CELLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EL LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258795XFX420CEWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4200EW LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258811XFX440CEVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4400EV LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258820XFX440CEDLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400ED LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258829XFX440CELLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EL LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258838XFX440CEWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EW LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258847XFX430CHVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300HV LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258856XFX430CHNLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300HN LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258865XFX430CHWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300HW LA9
46,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258881XFX440CHVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400HV LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258890XFX440CHNLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400HN LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258899XFX440CHWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400HW LA9
48,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11258908XFX450CHVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500HV LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11258917XFX450CHWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500HW LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272540XFX400CEVLR93.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4000EV LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272549XFX400CENLR93.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4000EN LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272558XFX400CEWLR93.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4000EW LR9
71,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272567XFX410CENLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4100EN LA9
39,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272576XFX420CENLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4200EN LA9
41,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272585XFX430CEVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EV LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272601XFX430CEDLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300ED LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272610XFX430CENLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EN LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272619XFX430CELLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4300EL LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272628XFX430CEWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4300EW LA9
42,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272637XFX440CENLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4400EN LA9
44,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272646XFX450CEVLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EV LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272655XFX450CEDLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4500ED LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272671XFX450CENLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EN LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272680XFX450CELLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EL LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272689XFX450CEWLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500EW LR9
48,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272698XFX460CEVLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EV LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272707XFX460CEDLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J 、【ライトバー】NEL4600ED LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272716XFX460CENLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EN LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272725XFX460CELLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EL LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11272741XFX460CEWLR93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600EW LR9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272750XFX450CHNLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4500HN LA9
52,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272759XFX460CHVLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HV LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272768XFX460CHNLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HN LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
11272777XFX460CHWLA93.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NEL4600HW LA9
57,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする