曜日別特売

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) マルチコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
摘要
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11262180XFX415FEVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EV LA9、【ルーバ】FSK41270F
54,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262189XFX415FEDLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4100ED LA9、【ルーバ】FSK41270F
54,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262198XFX415FELLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EL LA9、【ルーバ】FSK41270F
54,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262207XFX415FEWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EW LA9、【ルーバ】FSK41270F
54,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262216XFX425FEVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EV LA9、【ルーバ】FSK41270F
56,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262225XFX425FEDLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200ED LA9、 【ルーバ】FSK41270F
56,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262241XFX425FELLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EL LA9、【ルーバ】FSK41270F
56,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262250XFX425FEWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EW LA9、【ルーバ】FSK41270F
56,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262259XFX445FEVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EV LA9、【ルーバ】FSK41270F
59,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262268XFX445FEDLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400ED LA9、【ルーバ】FSK41270F
59,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262277XFX445FELLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400EL LA9、【ルーバ】FSK41270F
59,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262286XFX445FEWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EW LA9、【ルーバ】FSK41270F
59,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262295XFX435FHVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HV LA9、【ルーバ】FSK41270F
61,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262311XFX435FHNLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4300HN LA9、【ルーバ】FSK41270F
61,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262320XFX435FHWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HW LA9、【ルーバ】FSK41270F
61,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262329XFX445FHVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400HV LA9、【ルーバ】FSK41270F
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262338XFX445FHNLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HN LA9、【ルーバ】FSK41270F
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262347XFX445FHWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HW LA9、【ルーバ】FSK41270F
63,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262356XFX455FHVLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HV LA9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11262365XFX455FHWLA9水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HW LA9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276338XFX405FEVLR9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4000EV LR9、【ルーバ】FSK41270F
86,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276347XFX405FENLR9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4000EN LR9、【ルーバ】FSK41270F
86,200
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11276356XFX405FEWLR9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4000EW LR9、【ルーバ】FSK41270
86,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276365XFX415FENLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EN LA9、【ルーバ】FSK41270
54,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276381XFX425FENLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EN LA9、【ルーバ】FSK41270F
56,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276390XFX435FEVLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EV LA9、【ルーバ】FSK41270F
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276399XFX435FEDLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300ED LA9、【ルーバ】FSK41270F
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276408XFX435FENLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EN LA9、【ルーバ】FSK41270F
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276417XFX435FELLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EL LA9、【ルーバ】FSK41270F
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276426XFX435FEWLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EW LA9、【ルーバ】FSK41270F
57,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276435XFX445FENLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EN LA9、【ルーバ】FSK41270F
59,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276451XFX455FEVLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EV LR9、【ルーバ】FSK41270F
63,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276460XFX455FEDLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500ED LR9、【ルーバ】FSK41270F
63,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276469XFX455FENLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EN LR9、【ルーバ】FSK41270F
63,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276478XFX455FELLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EL LR9、【ルーバ】FSK41270F
63,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276487XFX455FEWLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EW LR9、【ルーバ】FSK41270F
63,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276496XFX465FEVLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EV LR9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276505XFX465FEDLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600ED LR9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276521XFX465FENLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EN LR9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276530XFX465FELLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EL LR9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276539XFX465FEWLR9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EW LR9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276548XFX455FHNLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HN LA9、【ルーバ】FSK41270F
67,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276557XFX465FHVLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HV LA9、【ルーバ】FSK41270F
72,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276566XFX465FHNLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HN LA9、【ルーバ】FSK41270F
72,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11276575XFX465FHWLA9◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能マルチコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HW LA9、【ルーバ】FSK41270F
72,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする