40形 ライトバー

40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1内容量1本
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)調光はできません。

※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11256921NEL4300HVLE9省エネタイプ3500温白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
27,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11256930NEL4300HNLE9省エネタイプ5000昼白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
27,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
11256939NEL4300HWLE9省エネタイプ4000白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
27,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11256948NEL4400HVLE9省エネタイプ3500温白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
30,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11256957NEL4400HNLE9省エネタイプ5000昼白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
30,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11256966NEL4400HWLE9省エネタイプ4000白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
30,000
9,198
10,118(税込)
32日以内出荷
返品不可
11267387NEL4000EVLE9一般タイプ3500温白色10000タイプHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当
52,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267396NEL4000ENLE9一般タイプ5000昼白色10000タイプHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当
52,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267405NEL4000EWLE9一般タイプ4000白色10000タイプHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当
52,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267421NEL4100EVLE9一般タイプ3500温白色2000タイプ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
21,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267430NEL4100EDLE9一般タイプ6500昼光色2000タイプ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
21,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267439NEL4100ENLE9一般タイプ5000昼白色2000タイプ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
21,000
6,498
7,148(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267448NEL4100ELLE9一般タイプ3000電球色2000タイプ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
21,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267457NEL4100EWLE9一般タイプ4000白色2000タイプ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
21,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267466NEL4200EVLE9一般タイプ3500温白色2500タイプHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
22,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267475NEL4200EDLE9一般タイプ6500昼光色2500タイプHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
22,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267491NEL4200ENLE9一般タイプ5000昼白色2500タイプHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
22,800
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267500NEL4200ELLE9一般タイプ3000電球色2500タイプHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
22,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267509NEL4200EWLE9一般タイプ4000白色2500タイプHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
22,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267518NEL4300EVLE9一般タイプ3500温白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
23,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267527NEL4300EDLE9一般タイプ6500昼光色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
23,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267536NEL4300ENLE9一般タイプ5000昼白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
23,300
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267545NEL4300ELLE9一般タイプ3000電球色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
23,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267561NEL4300EWLE9一般タイプ4000白色3200タイプHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
23,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267570NEL4400EVLE9一般タイプ3500温白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
25,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267579NEL4400EDLE9一般タイプ6500昼光色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
25,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267597NEL4400ELLE9一般タイプ3000電球色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
25,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267606NEL4400EWLE9一般タイプ4000白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
25,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267615NEL4500EVLE9一般タイプ3500温白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
29,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267631NEL4500HVLE9省エネタイプ3500温白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267649NEL4500HWLE9省エネタイプ4000白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267658NEL4500EDLE9一般タイプ6500昼光色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
29,400
9,198
10,118(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267667NEL4500ENLE9一般タイプ5000昼白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
29,400
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
11267676NEL4500ELLE9一般タイプ3000電球色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
29,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267685NEL4500EWLE9一般タイプ4000白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
29,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267701NEL4600EVLE9一般タイプ3500温白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267710NEL4600HVLE9省エネタイプ3500温白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267719NEL4600HNLE9省エネタイプ5000昼白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267728NEL4600HWLE9省エネタイプ4000白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
38,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267737NEL4600EDLE9一般タイプ6500昼光色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267755NEL4600ELLE9一般タイプ3000電球色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267771NEL4600EWLE9一般タイプ4000白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267588NEL4400ENLE9一般タイプ5000昼白色4000タイプ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
25,400
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
11267640NEL4500HNLE9省エネタイプ5000昼白色5200タイプHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
34,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
11267746NEL4600ENLE9一般タイプ5000昼白色6900タイプHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
34,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする