曜日別特売

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵入数(本)1内容量1本
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせてご使用ください。

※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※注)ウィズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全20種類を絞り込む
タイプ
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
光源色
安定器
LED寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11256808NEL4300EDRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ6500昼光色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
25,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256817NEL4300ELRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ3000電球色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
25,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256826NEL4400EVRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
27,700
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256835NEL4400EDRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ6500昼光色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
27,700
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256851NEL4400ENRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
27,700
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256860NEL4400ELRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ3000電球色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
27,700
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256869NEL4400EWRC9一般タイプ・4000 lmタイプ・ウィズリモ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
27,700
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256878NEL4500EDRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ6500昼光色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
31,700
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256887NEL4500ELRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ3000電球色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
31,700
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256896NEL4600EDRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ6500昼光色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
36,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256905NEL4600ELRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ3000電球色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
36,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267299NEL4300EVRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型40000(光束維持率85%)
25,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267308NEL4300ENRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型40000(光束維持率85%)
25,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267317NEL4300EWRC9一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型40000(光束維持率85%)
25,600
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267326NEL4500EVRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率85%)
31,700
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267335NEL4500ENRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
31,700
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267351NEL4500EWRC9一般タイプ・5200 lmタイプ・ウィズリモ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
31,700
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267360NEL4600EVRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
36,300
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11267369NEL4600ENRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
36,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267378NEL4600EWRC9一般タイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型40000(光束維持率:85%)
36,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする