曜日別特売

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1内容量1本
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
色温度(K)
光源色
安定器
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11256975NEL4300HVLA9-省エネタイプ・3200 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
31,4009,898
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256991NEL4300HNLA9-省エネタイプ・3200 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
31,4009,898
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257000NEL4300HWLA9-省エネタイプ・3200 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
31,4009,898
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257009NEL4400HVLA9-省エネタイプ・4000 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
33,5009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257018NEL4400HNLA9-省エネタイプ・4000 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
33,5009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257027NEL4400HWLA9-省エネタイプ・4000 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
33,5009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267780NEL4000EVLR9-一般タイプ・10000 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
55,90017,980
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11267789NEL4000ENLR9-一般タイプ・10000 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
55,90017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267798NEL4000EWLR9-一般タイプ・10000 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
55,90017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267807NEL4100EVLA9-一般タイプ・2000 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
24,5007,798
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267816NEL4100EDLA9-一般タイプ・2000 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
24,5007,798
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267825NEL4100ENLA9-一般タイプ・2000 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
24,5007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267841NEL4100ELLA9-一般タイプ・2000 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
24,5007,798
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267850NEL4100EWLA9-一般タイプ・2000 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
24,5007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267859NEL4200EVLA9-一般タイプ・2500 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,3007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267868NEL4200EDLA9-一般タイプ・2500 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,3007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267877NEL4200ENLA9-一般タイプ・2500 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,3007,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
11267886NEL4200ELLA9-一般タイプ・2500 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,3007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267895NEL4200EWLA9-一般タイプ・2500 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,3007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267911NEL4300EVLA9-一般タイプ・3200 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267920NEL4300EDLA9-一般タイプ・3200 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267929NEL4300ENLA9-一般タイプ・3200 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267938NEL4300ELLA9-一般タイプ・3200 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267947NEL4300EWLA9-一般タイプ・3200 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267956NEL4400EVLA9-一般タイプ・4000 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
28,9008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267965NEL4400EDLA9-一般タイプ・4000 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
28,9008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267981NEL4400ENLA9-一般タイプ・4000 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
28,9008,998
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
11267990NEL4400ELLA9-一般タイプ・4000 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
28,9008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
11267999NEL4400EWLA9-一般タイプ・4000 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
28,9008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
11268008NEL4500HVLA9-省エネタイプ・5200 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268017NEL4500HNLA9-省エネタイプ・5200 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11268026NEL4500HWLA9-省エネタイプ・5200 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268035NEL4500EVLR9-一般タイプ・5200 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
32,9009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11268051NEL4500EDLR9-一般タイプ・5200 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
32,9009,998
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11268060NEL4500ENLR9-一般タイプ・5200 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
32,9009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268069NEL4500ELLR9-一般タイプ・5200 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
32,9009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
11268078NEL4500EWLR9-一般タイプ・5200 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
32,9009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268087NEL4600HVLA9-省エネタイプ・6900 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
42,10012,980
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268096NEL4600HNLA9-省エネタイプ・6900 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
42,10012,980
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268105NEL4600HWLA9-省エネタイプ・6900 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
42,10012,980
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268121NEL4600EVLR9-一般タイプ・6900 lmタイプ3500温白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268130NEL4600EDLR9-一般タイプ・6900 lmタイプ6500昼光色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11268139NEL4600ENLR9-一般タイプ・6900 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268148NEL4600ELLR9-一般タイプ・6900 lmタイプ3000電球色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11268157NEL4600EWLR9-一般タイプ・6900 lmタイプ4000白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
69923029NEL4600ENLR9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)一般タイプ・6900 lmタイプ5000昼白色出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
37,50011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする