AFF WARE
AFFソーラーウォールセンサーライト
サイドにもLEDを搭載したソーラーセンサーライトです。
質量(g)
140
全光束(Lm)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×125×60
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
1200
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11255557
AFF-SWL003
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください