天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体

天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 マルミナLEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。
まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。
新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。
「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。

取付埋込型、天井面取付専用構成器具本体のみ内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)電源ユニットは別売りです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11267177NLN224230.43000電球色100134
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267186NLN224220.43500温白色100134
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267195NLN224210.44000白色100134
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267211NLN224200.45000昼白色100134
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267220NLN225230.53000電球色125165
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267229NLN225220.53500温白色125165
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267238NLN225210.54000白色125165
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267247NLN225200.55000昼白色125165
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267256NLN226230.53000電球色150149
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267265NLN226220.53500温白色150149
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267281NLN226210.54000白色150149
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11267290NLN226200.55000昼白色150149
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする