天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
摘要
備考
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11262740XFX411FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262749XFX411FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262758XFX411FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262767XFX411FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262776XFX421FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262785XFX421FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262801XFX421FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262810XFX421FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262819XFX441FEVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262828XFX441FEDLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262837XFX441FELLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262846XFX441FEWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262855XFX431FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262871XFX431FHNLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262880XFX431FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6
79,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262889XFX441FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262898XFX441FHNLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262907XFX441FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9
81,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262916XFX451FHVLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262925XFX451FHWLA93.8水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277799XFX451FENLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277808XFX401FEVLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277817XFX401FENLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277826XFX401FEWLR93.9◆水平天井埋込専用800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・10000 lmタイプ56
103,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277835XFX411FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1
72,100
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277851XFX421FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3
73,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277860XFX431FEVLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277869XFX431FEDLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277878XFX431FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277887XFX431FELLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277896XFX431FEWLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3
74,400
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277905XFX441FENLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25
76,500
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277921XFX451FEVLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277930XFX451FEDLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277939XFX451FELLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277948XFX451FEWLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9
80,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277957XFX461FEVLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277966XFX461FEDLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277975XFX461FENLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11277991XFX461FELLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278000XFX461FEWLR93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278009XFX451FHNLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3
85,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278018XFX461FHVLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278027XFX461FHNLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11278036XFX461FHWLA93.8◆水平天井埋込専用600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3
89,700
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする