天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11266705XFX450KEDLR9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4500ED LR96500昼光色
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266721XFX450KELLR9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4500EL LR93000電球色
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266730XFX450KENLR9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4500EN LR95000昼白色
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266739XFX450KEVLR9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4500EV LR93500温白色
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266748XFX450KEWLR9一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4500EW LR94000白色
37,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266757XFX460KEDLR9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600ED LR96500昼光色
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266766XFX460KELLR9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600EL LR93000電球色
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266775XFX460KENLR9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600EN LR95000昼白色
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266791XFX460KEVLR9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41517J、【ライトバー】NEL4600EV LR93500温白色
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266800XFX460KEWLR9一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41517J 、【ライトバー】NEL4600EW LR94000白色
42,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする