天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 - Panasonic(パナソニック)
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)調光はできません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全40種類を絞り込む
消費電力(W)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11270659XFX400NEVLE9-1.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EV LE9
56,40017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270668XFX400NENLE9-1.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EN LE9
56,40017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270677XFX400NEWLE9-1.8一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4000EW LE9
56,40017,980
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270686XFX410NEVLE9-1.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EV LE9
25,0007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270695XFX410NEDLE9-1.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100ED LE9
25,0007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270711XFX410NENLE9-1.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EN LE9
25,0007,698
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270720XFX410NELLE9-1.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EL LE9
25,0007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270729XFX410NEWLE9-1.7一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4100EW LE9
25,0007,998
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270738XFX420NEVLE9-1.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EV LE9
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270747XFX420NEDLE9-1.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200ED LE9
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270756XFX420NENLE9-1.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EN LE9
26,8008,198
8,198
9,018(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270765XFX420NELLE9-1.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EL LE9
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270781XFX420NEWLE9-1.7一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4200EW LE9
26,8008,598
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270790XFX430NEVLE9-1.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EV LE9
27,3008,698
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270799XFX430NEDLE9-1.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300ED LE9
27,3008,698
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270808XFX430NENLE9-1.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EN LE9
27,3008,298
8,298
9,128(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270817XFX430NELLE9-1.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EL LE9
27,3008,698
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270826XFX430NEWLE9-1.7一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4300EW LE9
27,3008,698
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270835XFX440NEVLE9-1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EV LE9
29,4009,298
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270851XFX440NEDLE9-1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400ED LE9
29,4009,298
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270860XFX440NENLE9-1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EN LE9
29,4008,998
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11270869XFX440NELLE9-1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EL LE9
29,4009,298
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270878XFX440NEWLE9-1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EW LE9
29,4009,298
9,298
10,228(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270896XFX450NEDLE9-1.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500ED LE9
33,4009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270905XFX450NENLE9-1.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EN LE9
33,4009,898
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270921XFX450NELLE9-1.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EL LE9
33,4009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270930XFX450NEWLE9-1.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EW LE9
33,4009,998
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270939XFX460NEVLE9-1.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EV LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270948XFX460NEDLE9-1.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600ED LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270957XFX460NENLE9-1.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EN LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
11270966XFX460NELLE9-1.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EL LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270975XFX460NEWLE9-1.7一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600EW LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270991XFX450NHVLE9-1.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HV LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271000XFX450NHNLE9-1.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HN LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
11271009XFX450NHWLE9-1.7省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500HW LE9
38,00011,980
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271018XFX460NHVLE9-1.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HV LE9
42,60013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271027XFX460NHNLE9-1.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HN LE9
42,60013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11271036XFX460NHWLE9-1.7省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4600HW LE9
42,60013,980
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
72910455XFX440NENLE9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.7一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4400EN LE9
29,4008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
11270887XFX450NEVLE9-1.7一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK41509J、【ライトバー】NEL4500EV LE9
33,4009,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする