曜日別特売

天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ

天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 高演マルミナLEDダウンライト 250形 Φ125 DALI制御タイプ - Panasonic(パナソニック)

<マルミナ LEDダウンライト>やわらかでワイドに拡がる光。明るい印象の空間に。
まるみを帯びた新形状パネルにより、凹凸のない滑らかなデザインに仕上げました。どのような空間にも違和感なく溶けこむシンプルなデザインです。
新形状パネルとパッキンの採用で、ホコリや虫が入りにくく、長期間パネル内部の汚れを防止します。それにより照明設計の際の保守率を向上。
「空間の明るさ感」を重視したマルミナのやわらかなLED光は蛍光灯から置き換えても違和感がなく、リニューアルにも最適です。

取付埋込型、天井面取付専用平均演色評価数Ra95明るさLED250形埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)165内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
構成
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11256729XNN2551PEDD90.8【器具本体】NLN22528、【電源ユニット】NNK25010NDD93000電球色
56,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256738XNN2551PCDD90.8【器具本体】NLN22527、【電源ユニット】NNK25010NDD93500温白色
56,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256747XNN2551PBDD90.8【器具本体】NLN22526、【電源ユニット】NNK25010NDD94000白色
56,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11256756XNN2551PADD91【器具本体】NLN22525、【電源ユニット】NNK25010NDD95000昼白色
56,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする