ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲

ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 - 谷沢製作所ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 - 谷沢製作所ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 - 谷沢製作所ヘルメット ST#118-EMZ 固定メタル鋲 - 谷沢製作所

MP型の金属鋲タイプです。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合あご紐:VP-T16E、ライナー:9号トラスコ品番554-4197セット内容内装、あご紐、ライナー付材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール種類MP規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装E-L型118用色(帽体)クリーム頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー発泡スチロール通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11287495118-EMZ-C3
4,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする