谷沢製作所
自転車帽 V001
(1件のレビュー)
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質
シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格
SGマーク認証取得品
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287319
V001-WH-M
581-8284
白
54~57
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287328
V001-WH-L
581-8285
白
57~62
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
11287337
V001-BL-L
581-8280
黒
57~62
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。