曜日別特売

ABS製野球帽型ヘルメット

ABS製野球帽型ヘルメット - 谷沢製作所ABS製野球帽型ヘルメット - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

野球帽タイプの定番です。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物 、電気用。
仕様ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137種類野球帽名入れ使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、電気用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像11287021164-E-W1853-7247ホワイト
3,040
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像11287030164-E-Y2853-7248イエロー
3,040
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 会社のヘルメットとして

工場内で被る用として購入。ホームセンターや作業着専門店でもあまり置いていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする