エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」

エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」 - 谷沢製作所

エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合あご紐:VP-T16F2セット内容内装、あご紐付材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装J6型(EPA)/No.8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像11287416103-JPZ-B1552-5102ブルー
6,040
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像11287425103-JPZ-B11552-5094ライトブルー
6,040
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像11287441103-JPZ-W1552-5095ホワイト
6,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像11287450103-JPZ-Y2552-5097イエロー
6,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする