谷沢製作所
エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA)
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。
遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
セット内容
内装、あご紐付き
材質
帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
規格
「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
溝の状態
有
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
53~63
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
バイザー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287511
161JZVV2SPW6
689-8886
グレー
¥
9,350
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287529
161JZVV5SPW6
689-8888
ブルー
¥
9,350
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません