曜日別特売

エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA)

エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA) - 谷沢製作所エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#1610-JZV(EPA) - 谷沢製作所

エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。
遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。

用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
112875201610JZVV5SPW6689-8885ブルー
9,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
112875381610JZVV2SPW6689-8887グレー
9,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする