谷沢製作所
エアライトS搭載シールド面付きヘルメット 軽量「かるメット」
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合
あご紐:VP-T16F2
セット内容
内装、あご紐、シールド面付
材質
帽体:FRP、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類
アメリカン
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
内装
J6型(EPA)/No.8
溝の状態
有
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライトS
通気孔
無し
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
シールド色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287459
103J-SH-B1
552-5103
ブルー
¥
12,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287468
103J-SH-B11
552-5104
ライトブルー
¥
12,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287477
103J-SH-W1
552-5093
ホワイト
¥
12,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287486
103J-SH-Y2
552-5100
イエロー
¥
12,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。