谷沢製作所
ヘルメット ST#189-GZ(EPA)
飛来・落下物用に最適です。
墜落時保護用
電気用
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合
あご紐:VP-T16E、ライナー:89号
セット内容
内装、あご紐、ライナー付
材質
帽体:ポリカーボネート、内装:合繊テープ、あご紐:合繊テープ、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
種類
アメリカン
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
内装
G2-L型(EPA)189用
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
通気孔
なし
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287161
189-GZ-C1
554-4206
クリーム
¥
6,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287170
189-GZ-W3
554-4193
ホワイト
¥
6,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
11287179
189-GZ-Y5
554-4201
イエロー
¥
6,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。