谷沢製作所
ヘルメット ST#1360-DPZ(EPA) 軽量「かるメット」 前ひさしタイプ
通気孔付きで軽量コンパクトの帽体です。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
適合
あご紐:VP-T16E、ライナー:P-6A号(1360-DPZ用)
トラスコ品番
546-1896
セット内容
内装、あご紐、ライナー付
材質
帽体:FRP
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
内装
D2型(1360-DPZ用)
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
通気孔
有
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287398
1360-DPZ-B1
¥
5,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません