谷沢製作所
ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用)
ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。
用途
ヘルメット1360-DPZの交換用
トラスコ品番
546-1894
適合機種
1360-DPZ
セット内容
あご紐付
材質
ポリエチレン、合繊テープ
品名
ヘルメット交換用内装
種類
あご紐:VP-T16E
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287109
D2-L-EPA-1360
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません