谷沢製作所
ヘルメット用ストッパー付日除け ST#1961
ストッパー付で簡単に装着できます。
両サイドのメッシュ素材で、風通しが良く、耳元の不快感を解消します。
丸洗いできるので、繰り返し使用可能です。
用途
後頭部日除け。
トラスコ品番
146-3682
材質
タレ部:綿、メッシュ部:ポリエステル
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287827
1961
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください