谷沢製作所
耳栓ホルダー ST#6733-15
全周つば付き型。
耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))
紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品
耳栓(コーケンNo.15型)
適合
ヘルメット:全周つば付き型
トラスコ品番
652-6782
適合機種
全周つば付き型
材質
本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
37.5
色
グレー
高さ(mm)
95
品名
耳栓ホルダー
奥行(mm)
39.5
ケース
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11286935
6733-15
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません