理研化学
保護メガネ RS-18
紫外線99%以上カットします。
つるは自由自在。
質量(g)
32
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×53
機能
紫外線99%以上カット
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11288098
RS-18 透明
透明
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11288107
RS-18 透明
透明
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288116
RS-18 イエロー
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288125
RS-18 イエロー
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288141
RS-18 スモーク1.7
スモーク1.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288150
RS-18 スモーク3
スモーク3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288159
RS-18 レインボーミラー
レインボーミラー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288168
RS-18 オレンジ
オレンジ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください