理研化学
遮光メガネ ネオ#6
つるの角度、伸縮調節可能、レンズ交換可能です。
質量(g)
36
寸法(幅W×高さH)(mm)
149×45
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11288195
ネオ#6
Y2(金茶)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288211
ネオ#6
透明
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288220
ネオ#6
G1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288229
ネオ#6
G2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11288238
ネオ#6
G3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください