曜日別特売

ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡

ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。
さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。
ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。
水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)54~76質量(g)610倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:3.5mひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11287906-
45,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする