曜日別特売

小型船舶用救命浮環 TSR-400-II

小型船舶用救命浮環 TSR-400-II - 谷沢製作所

15.5mの救命索がついています。

用途
港湾工事用。
防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276セット内容15.5mの救命索付材質本体:ポリエステル厚さ(mm)80規格国土交通省型式承認品型式承認番号第5674号浮力(kg)8.9外径(mm)400内径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11286917TSR-400-II
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする