ハカマ 36・42型 グレー

ハカマ 36・42型 グレー - マサル工業ハカマ 36・42型 グレー - マサル工業
適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11288965BHKM36421
425
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする