マサル工業
ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶)
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ダークブラウン(こげ茶)
適合
30型ボルト用保護カバー
高さ(mm)
35
質量(g)
39
外径(Φmm)
72.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11288956
BHKM309
72.2
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください