曜日別特売

工具袋用大型フック

工具袋用大型フック - マルキン印

大型工具袋用の補助フックです。
工具袋の上げ下ろし時の補助具としてお使い頂けます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール質量(g)180径(Φmm)7寸法(高さH×幅W)(mm)300×165内容量1個
注意
※スチールの為、錆が発生致します。工業用オイル、錆取りによるお手入れを行うことでより長くお使い頂く事が出来ます。重量に耐えれる仕様ではありません。過度の積載は破損、変形の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11289498
1,700
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする