マルキン印
帆布大型工具袋
帆布製の工具袋です。
傷つきにくく、柔軟性もあります。
工具入れとしてお使い下さい。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:帆布、ベルト:ナイロン、補強金具:スチール
特性
帆布工具入れ ナイロンベルト4点吊り 上部・下部鉄輪 補強付二重張 底面二重張+十字補強
内容量
1個
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11289839
27CMXH60CM
950
600(最大)/60(最小)×270×270
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289848
30CMXH60CM
1070
600(最大)/60(最小)×300×300
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください