曜日別特売

内側ポケット付帆布/黒鰐柄

内側ポケット付帆布/黒鰐柄 - マルキン印内側ポケット付帆布/黒鰐柄 - マルキン印

工具入れとして最適な帆布製の腰袋です。
傷付きにくく柔軟性もあります。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布 リベット:スチール/ステン黒鰐柄質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×200×30~特性内側ポケット付。腰当て部ヨレ防止板入り。背面Y型ハーネス用切込み60mm。左右ペン差しポケット付。内容量1個
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11289611YK-09 黒
6,200
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする