谷沢製作所
耐熱たれN 中サイズ
ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
用途
炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。
仕様
耐熱アラミド繊維使用
トラスコ品番
530-2920
材質
アラミド繊維
時間
余じん:1秒以下、残炎:1秒以下
難燃性
JIS L 1901A-1法
面積(cm
2
)
炭化:15以下
内容量
1枚
注意
※本品は消防用個人装備品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11286926
TAINETSUTARENM
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません