曜日別特売

日よけビニ-ル 日よけ(ビニール)

日よけビニ-ル 日よけ(ビニール) - 谷沢製作所

ヘルメットを被っている時に直射日光を防ぎます。
ヘルメットにはめ込むだけで簡単に装着できます。

トラスコ品番117-6374材質本体:ポリ塩化ビニール、外周:鋼製芯材入り黄色サイズフリーサイズ品名日よけ外径×内径(Φmm)380~390×190~210内容量1枚
注意
※大きさにより取付けできないヘルメットがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11287091HIYOKEVI
770
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする