WAKI(和気産業)
ダンパー付きスライドレール
引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
用途
引き出しの作成に
付属品
取付ビス16本(Φ3.6×13mm)
材質
鋼
タイプ
ソフトクロージング
耐荷重N(kgf)
ペア:20
耐荷重(N)
ペア:196
内容量
1セット(2個)
注意
※ネジの利く板材をご用意下さい。中空板は使えません。
※ ネジは下穴を開けてから締めて下さい。
※ 本製品は一般家庭用です。湿気や粉塵の多い場所では使用しないでください。
※ レールに取付穴はたくさん空いていますが全てにネジ止めする必要はありません。しっかり取り付く程度に締めて下さい。
※ 無理な取り付け、無理なご使用等による破損、天災時等の保証は致しかねます。
※引き出しとキャビネットのすき間が、図面1の
※1の範囲を超えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。
※ソフトクローズ機能が作動している際に力強く押し込まないで下さい。オイル漏れやクローズ機構の破損に繋がることがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287949
K1220-35S
シルバー(光沢クロメート処理)
ペア:682
96
-
338.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11287958
K1220-35B
ブラック(電着塗装ブラック)
ペア:682
96
-
338.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11287967
K1220-50S
シルバー(光沢クロメート処理)
ペア:1120
192
334.5
488.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11287976
K1220-50B
ブラック(電着塗装ブラック)
ペア:1120
192
334.5
488.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11287985
K1220-40S
シルバー(光沢クロメート処理)
ペア:788
128
-
388.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11288001
K1220-40B
ブラック(電着塗装ブラック)
ペア:788
128
-
388.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11288010
K1220-30S
シルバー(光沢クロメート処理)
ペア:660
64
-
288.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11288019
K1220-30B
ブラック(電着塗装ブラック)
ペア:660
64
-
288.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11288028
K1220-45S
シルバー(光沢クロメート処理)
ペア:1020
128
-
438.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11288037
K1220-45B
ブラック(電着塗装ブラック)
ペア:1020
128
-
438.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください