マルキン印
胴当ベルト用補助ベルト
PP製ベルトの2本組セットです。
重い道具をぶら下げた時など、ベルトのズレを防止します。
端をリングに通してマジックテープで止めてご使用ください。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:PPベルト、金具:スチールメッキ
質量(g)
25
タイプ
マジックテープベルト2本組
寸法(高さH×幅W)(mm)
390×25
内容量
1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ポリプロピレン製の為、火気に近付けないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11289857
黒
黒
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289866
白
白
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289875
赤
赤
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289891
紺
紺
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください