曜日別特売

強力胴当ベルト

強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印強力胴当ベルト - マルキン印

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。
安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。
ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:ナイロン・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール質量(g)330寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 ベルト通し間隔(ナス環付いていない側)290mm ベルト通し間隔(ナス環付いている側)245mm 80mmベルトまで使用可能 ナス環付内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
nb_610d_na_01.jpg11289900NB-610D 紺
6,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
nb_610d_re_01.jpg11289909NB-610D 赤
6,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
nb_610d_br_01.jpg11289918NB-610D 茶
6,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
nb_610d_pu_01.jpg11289927NB-610D 紫
6,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
nb_610d_pi_01.jpg11289936NB-610D 桃
6,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする