曜日別特売

もの凄く長い胴当てベルト

もの凄く長い胴当てベルト - マルキン印もの凄く長い胴当てベルト - マルキン印

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使いください。
腰痛防止に効果を発揮する胴当てベルト。胴当てベルトと作業用ベルトを組み合わせて使用することで、工具差しや腰袋等を腰へ装着する際にかかる負担を軽減します。
数多くの工具を扱う職人の必需品。
ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール質量(g)300寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×1100×T(厚)10特性前面をリアルな型押し黒レザー(合皮)にした胴当てベルト。ベルト通し5ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。本製品は安全帯ではありません。落下防止の目的としてのご使用は絶対にしないでください。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ポリプロピレン製の為、火気に近付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290031HK-01 1100
5,800
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする